FYH
FYH
ER-204-12S6
FYH FYH
描述
FYH ER-204-12S6
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-204-12S6
BDI部件号
21491655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-204-12S6/p/21491655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Corrosion Resistance Series S6 | Stainless Steel
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.49
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米