354209 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ER-210C

描述

SEALMASTER ER-210C

Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; 90MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-210C

BDI部件号
354209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461201268
重量 / Kilogram
1.103
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-210C
制造商内部编号
721858
重量/磅
2.43
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; 90MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新