SEALMASTER
SEALMASTER
ER-24
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-24 ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
SEALMASTER ER-24
BDI部件号
351964
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-24/p/351964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 22 |
| BDI- 美国 | 43 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461008669
重量 / Kilogram
0.846
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-24
制造商内部编号
701068
重量/磅
2
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米