ER-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhqT0M4eE1EYzJPVE00TWprNU9EQTBOaTlKVGtSRFQwNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTRkMWEzZGNjYjQ1OGNmY2M2NGQyZTQ4YWJkMzZlODE0MmJjMmU4NjJlZWE3MmQ3M2M5NjBiNDRlMTJjNWYw
198619 轴承圆柱外径 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

ER-30

描述

CONSOLIDATED BEARING ER-30

Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

ER-30

BDI部件号
198619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075006422
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.43
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新