https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-711118-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNU15OHhNREU1TnpjeU5ERXpOVFExTkM5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekV4TVRFNFh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZTQ2MDVmMDYyZTQ2MmEzODNhNTdlN2RjMzc2ZGQ2MWU5OGRmYjhiNTVhN2RiZDM0OWVmMTljYjEyMjM1ZDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-711118-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNU15OHhNREU1TnpjeU5ERXpOVFExTkM5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekV4TVRFNFh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZTQ2MDVmMDYyZTQ2MmEzODNhNTdlN2RjMzc2ZGQ2MWU5OGRmYjhiNTVhN2RiZDM0OWVmMTljYjEyMjM1ZDE
SEALMASTER
SEALMASTER
ER-38T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-38T
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-38T
BDI部件号
354287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-38T/p/354287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461057216
重量 / Kilogram
2.343
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-38T
制造商内部编号
711118
重量/磅
5.16
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米