354239 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ER-48

描述

SEALMASTER ER-48

Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-48

BDI部件号
354239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461008904
重量 / Kilogram
3.919
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-48
制造商内部编号
701092
重量/磅
7.85
详细描述
Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新