ER-63C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEl5Tnprek9UZzNNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTZlMWZlZjY4NzRhOGUyMjRlZWYzMWMzZGI4NGEwZWMzOTA4ZGFjZDM4MGVlOTg4ZTcwNTEyZGRiNjBlNTE0
354248 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ER-63C

描述

SEALMASTER ER-63C

Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-63C

BDI部件号
354248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461025123
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-63C
制造商内部编号
703952
重量/磅
22
详细描述
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
外圈宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新