https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEl5Tnprek9UZzNNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTZlMWZlZjY4NzRhOGUyMjRlZWYzMWMzZGI4NGEwZWMzOTA4ZGFjZDM4MGVlOTg4ZTcwNTEyZGRiNjBlNTE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEl5Tnprek9UZzNNQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFOVFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTZlMWZlZjY4NzRhOGUyMjRlZWYzMWMzZGI4NGEwZWMzOTA4ZGFjZDM4MGVlOTg4ZTcwNTEyZGRiNjBlNTE0
SEALMASTER
SEALMASTER
ER-64C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ER-64C
Insert Bearing; 4" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER-64C
BDI部件号
354250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER-64C/p/354250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461025130
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-64C
制造商内部编号
703953
重量/磅
22
详细描述
Insert Bearing; 4" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
外径
7.48 英寸 | 189.992 毫米
外圈宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米