EBC
EBC
ER12
EBC EBC
描述
EBC ER12 BOX ; 轴承/外球面滚珠轴承
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER12
BDI部件号
18151837
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER12/p/18151837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 275 |
BDI- 美国 | 283 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER12
重量/磅
0.551
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米