ER206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoak1DODVOREl6TWpFM09URTNPVGd5TG1wd1p3fGUxMmEzN2E5YzRiZjEyYTYyNmY5Mzk5YTZkZmEwOTFhMTNmOWEwODgxYTZhMTEwMDk1ZTEwYTIzNjJmM2I0ZTE
17987816 轴承圆柱外径 

FYH FYH

ER206

描述

FYH ER206

Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER206

BDI部件号
17987816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.93
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Nitrile Rubber Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新