ER20S https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-BAL-ER40-SS-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnM05TOHhNREl3T0Rjek16QXpOalUzTkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU05EQmZVMU5mUTFsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkMDg1MTlhMjFhNDhkMTRjNGUzODAyZDA5Y2Q2ODczMWYzY2UzYzJlOWU0NzQxYjEzZTQ0OTE5MGVmNTJkMmUw
19272123 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

ER20S

描述

LINKBELT ER20S

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER20S

BDI部件号
19272123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864002394
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER20S
制造商内部编号
5801123
重量/磅
0.9
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新