ER27K-MHFF https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-ER-C-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhoTnk4eE1EYzJPREUwTnpjd09UazRNaTlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDBOZlUxSmZRMWxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRmNGFhOTVkMWJlMTI0MmYyODlkZmNlMTg1NjBlYzUxYTEyYjY3MTQ0MDMzMTE3MTJhY2NlMTg4ZjM2MGI1NjI
24111337 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

ER27K-MHFF

描述

LINKBELT ER27K-MHFF

Insert Bearing; 1-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER27K-MHFF

BDI部件号
24111337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699357462
重量 / Kilogram
1.028
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running MHFF
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 10 Percent Grease Fill | Flingers Only
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER27K-MHFF
制造商内部编号
0135746
重量/磅
2.22
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; Snap Ring
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新