ER28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnMFl5OHhNRE13TXprNE5Ua3dPVGM1TUM5SlRrUkZRa05KVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWU1gxTlRYMU5TWDBOWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjEwZDBkMTE0NDliNjYxOWZlOTM0OTBhNDcxYjFiNTBkZTAwN2RjZGEyYzczODJhZTdkYTlkYzdkYTdiMmRkMQ
21488813 轴承圆柱外径 

EBC EBC

ER28

描述

EBC ER28

Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.929" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER28

BDI部件号
21488813

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 863
BDI- 美国 863

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER 28
重量/磅
2.293
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.929" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
内圈长
1.929英寸 | 48.997毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新