ER30K-MHFF https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-ER25K-MHFF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1l5OHhNRE0wTXpJeE56WTVNamN3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZSVkl5TlV0ZlRVaEdSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTJkNjRmNDIwNDQ3M2E2NjQ4OGU0NmU1MDliYjVlZTBhM2UxN2VhMDA0Y2ViOWYxNGQ2ZWQ1M2Y0YzkyNDc5ZA
24111662 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

ER30K-MHFF

描述

LINKBELT ER30K-MHFF

Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.124" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; No Snap Ring

制造商部件号

ER30K-MHFF

BDI部件号
24111662

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699310986
重量 / Kilogram
1.246
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running MHFF
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Centrik-Lok CL 2 Piece Collar | 10 Percent Grease Filled
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10415032
重量/磅
2.75
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; Wide Inner Ring; 1.124" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MHFF Seal; No Snap Ring
内圈长
2.078英寸 | 52.781毫米
外圈宽度
1.124 英寸 | 28.55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新