LINKBELT
LINKBELT
ER43-MHFF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ER43-MHFF
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/8" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MKFF Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER43-MHFF
BDI部件号
19272285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER43-MHFF/p/19272285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864027830
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running MKFF
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER43-MKFF
制造商内部编号
5801463
重量/磅
5.49
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/8" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running MKFF Seal; Snap Ring
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米