

LINKBELT
LINKBELT
ER48-SFF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ER48-SFF
Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running SFF Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER48-SFF
BDI部件号
19272288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER48-SFF/p/19272288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864036566
重量 / Kilogram
3.66
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Free Running SFF
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER48-SFF
制造商内部编号
5801477
重量/磅
8.05
详细描述
Insert Bearing; 3" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Free Running SFF Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米