TIMKEN
TIMKEN
ER51
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN ER51
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
ER51
BDI部件号
1355913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ER51/p/1355913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796074637
重量 / Kilogram
2.932
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 3-1/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米