SEALMASTER
SEALMASTER
ERX-11 LO
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERX-11 LO
Insert Bearing; 11/16" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ERX-11 LO
BDI部件号
352763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ERX-11-LO/p/352763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461295236
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Low Drag | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-11 LO
制造商内部编号
707815
重量/磅
0.56
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米