ERX-205TM LO https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ERXT-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhoTlM4eE1EYzJOalV6TnpjeE9UZ3pPQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTV0ZSZlEwTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOWRkYzgxZTRiNjViNzA3NGM1MzNiOGUyZmQzNWU0ZDI1OTEwNzdlNDlhYjBkMjVjMjZhYjQ4YjA2ODkwMTRh
352775 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ERX-205TM LO

描述

SEALMASTER ERX-205TM LO

Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 37MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ERX-205TM LO

BDI部件号
352775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461299494
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger | Low Drag
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-205TM LO
制造商内部编号
708339
重量/磅
0.661
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 37MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.457英寸 | 37毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新