SEALMASTER
SEALMASTER
ERX-206TM LO
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERX-206TM LO
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 40MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ERX-206TM LO
BDI部件号
352779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ERX-206TM-LO/p/352779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461273623
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger | Low Drag
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-206TM LO
制造商内部编号
706603
重量/磅
0.882
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 40MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米