https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ERX-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWkM4eE1EYzNNalkxTnpVd05ESTROaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTV0Y5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjOWNjNzI5YTc3MGQ2MWZlMGVjYjNkZWQwNjcwYjAxMzcwMGU0MDMwYzhlOTU2ZjNkZThjYWVkMDFkZTFjNDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ERX-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWkM4eE1EYzNNalkxTnpVd05ESTROaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTV0Y5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjOWNjNzI5YTc3MGQ2MWZlMGVjYjNkZWQwNjcwYjAxMzcwMGU0MDMwYzhlOTU2ZjNkZThjYWVkMDFkZTFjNDY
SEALMASTER
SEALMASTER
ERX-23 HIY
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERX-23 HIY
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ERX-23 HIY
BDI部件号
354362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ERX-23-HIY/p/354362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461260067
重量 / Kilogram
0.622
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nomex Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Brass Cage | Black Oxide Coated | Expansion | Has Flinger | Hi-Temp Bearing From 30 to 400 Degree F
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-23 HIY
制造商内部编号
705144
重量/磅
1.37
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米