ERX-32T XLO https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ERXT-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhoTlM4eE1EYzJOalV6TnpjeE9UZ3pPQzlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTV0ZSZlEwTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOWRkYzgxZTRiNjViNzA3NGM1MzNiOGUyZmQzNWU0ZDI1OTEwNzdlNDlhYjBkMjVjMjZhYjQ4YjA2ODkwMTRh
352799 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ERX-32T XLO

描述

SEALMASTER ERX-32T XLO

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ERX-32T XLO

BDI部件号
352799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461259351
重量 / Kilogram
1.825
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger | Extra Low Drag
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-32T XLO
制造商内部编号
705050
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新