ERX-38 HIY https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ERX-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcxWkM4eE1EYzNNalkxTnpVd05ESTROaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTV0Y5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjOWNjNzI5YTc3MGQ2MWZlMGVjYjNkZWQwNjcwYjAxMzcwMGU0MDMwYzhlOTU2ZjNkZThjYWVkMDFkZTFjNDY
354770 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ERX-38 HIY

描述

SEALMASTER ERX-38 HIY

Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ERX-38 HIY

BDI部件号
354770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461260166
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nomex Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Brass Cage | Black Oxide Coated | Expansion | Has Flinger | Hi-Temp Bearing From 30 to 400 Degree F
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-38 HIY
制造商内部编号
705160
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新