SEALMASTER
SEALMASTER
ERX-43 HIY
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERX-43 HIY
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/8" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring
制造商部件号
ERX-43 HIY
BDI部件号
354379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/ERX-43-HIY/p/354379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461260197
重量 / Kilogram
2.524
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Nomex Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Brass Cage | Black Oxide Coated | Expansion | Has Flinger | Hi-Temp Bearing From 30 to 400 Degree F
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ERX-43 HIY
制造商内部编号
705163
重量/磅
5.56
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/8" Outer Race Width; 4.921" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Nomex Felt Seal; Snap Ring
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米