FAEUC9-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-PB-ER-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnd1lpOHhNREl5T1RFMk56azBOemd3Tmk5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVRUpmUlZKZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWRmMTMzOTRlYWI4ZDFjMmYzZjEzZGVmMzI2MmExOWIyNzRlMzNkZWVhNzc4ZDRmYTQwYzE1ODIzZjVlMmQxMA
20871401 轴承圆柱外径 

EDT CORP EDT CORP

FAEUC9-1

描述

EDT CORP FAEUC9-1

Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2.28" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.33" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring

制造商部件号

FAEUC9-1

BDI部件号
20871401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450879163
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw Sleeve
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Type ER
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.6
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2.28" Outside Diameter; Set Screw Sleeve; Plain Bearing; 1.33" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Snap Ring
内圈长
1.33英寸 | 33.782毫米
外径
2.28 英寸 | 57.9 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新