https://www.bdiexpress.com/medias/INDPEEINSERT-BAL-EC-FHRL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhrTUM4eE1EYzNNREF4TlRZNE1qVTVNQzlKVGtSUVJVVkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZEWDBaSVVreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzQ4NDFmYjU5MjRhN2FhMGE2MmIzZjdhNzBiMTQ0ZjY5NTczZjU4ODUzM2JlNGQxNjZjYTljZGI4MzgxZjM4Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPEEINSERT-BAL-EC-FHRL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhrTUM4eE1EYzNNREF4TlRZNE1qVTVNQzlKVGtSUVJVVkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZEWDBaSVVreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzQ4NDFmYjU5MjRhN2FhMGE2MmIzZjdhNzBiMTQ0ZjY5NTczZjU4ODUzM2JlNGQxNjZjYTljZGI4MzgxZjM4Zg
PEER BEARING
PEER BEARING
FHR6004-12
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING FHR6004-12
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.97" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring
制造商部件号
FHR6004-12
BDI部件号
20217687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/FHR6004-12/p/20217687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106015994
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
RST Tight Riding Metal Shroud
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.654" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.97" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.97英寸 | 24.638毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米