https://www.bdiexpress.com/medias/INDPEEINSERT-BAL-SS-FHSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU5DODVPREV5TkRJek1qUTFPRFUwTDBsT1JGQkZSVWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlJraFRVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2VkZmFhMjkwZTljNTM5Yzk3OGE2YWIzYzIxNWQ4YzIxMzhhNzcwYTkwZmM0NWVhYTU3Njc4ZmYwNTM2NTZjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPEEINSERT-BAL-SS-FHSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU5DODVPREV5TkRJek1qUTFPRFUwTDBsT1JGQkZSVWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlJraFRVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2VkZmFhMjkwZTljNTM5Yzk3OGE2YWIzYzIxNWQ4YzIxMzhhNzcwYTkwZmM0NWVhYTU3Njc4ZmYwNTM2NTZjZg
PEER BEARING
PEER BEARING
FHSR202-10
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING FHSR202-10
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.886" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring
制造商部件号
FHSR202-10
BDI部件号
21454010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/FHSR202-10/p/21454010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106965725
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
RST Tight Riding Metal Shroud
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 0.886" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RST Tight Riding Metal Shroud Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.886英寸 | 22.504毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米