https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-BAL-GC1104-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmczTlM4eE1EYzJPVEEwT0RNek9EUTJNaTlKVGtSVVNVMUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRETVRFd05GOURRMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzljODdkOTIwOGM0MTkxZDg0NDIwOWVkMjk5ODVhZDg3YmEyNGM4MTkyN2I3MjcyYmY2OGQ2NjI0MGQ3NWEw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-BAL-GC1104-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmczTlM4eE1EYzJPVEEwT0RNek9EUTJNaTlKVGtSVVNVMUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRETVRFd05GOURRMTlUVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzljODdkOTIwOGM0MTkxZDg0NDIwOWVkMjk5ODVhZDg3YmEyNGM4MTkyN2I3MjcyYmY2OGQ2NjI0MGQ3NWEw
TIMKEN
TIMKEN
GC1112KRRG-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GC1112KRRG-2
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-27/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Snap Ring
制造商部件号
GC1112KRRG-2
BDI部件号
15040409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/GC1112KRRG-2/p/15040409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.84
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.347" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-27/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Snap Ring
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米