INS-ER-DL-014-LL (RESALE) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-DL-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhoT1M4eE1EYzJOemt5TXpBNE5UTTBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDBSTVgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYzg0ZmQ1YjQwMjg3ZTQ3YmFhNDg5NWQwNWVmYzZkNzlkMjU0YjJmM2NhNzA5OTEwMDM3NWYyZTc3YzQ5ZDU4
20494735 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

INS-ER-DL-014-LL (RESALE)

描述

DODGE INS-ER-DL-014-LL (RESALE)

Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.437" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

INS-ER-DL-014-LL (RESALE)

BDI部件号
20494735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476361570
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
073609
重量/磅
0.7
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.437" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.437英寸 | 36.5毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新