DODGE
DODGE
INS-ER-DL-107
DODGE DODGE
描述
DOD ER-DL-107(128879) ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.92" Outer Race Width; Cylindrical; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
INS-ER-DL-107
BDI部件号
260170
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-ER-DL-107/p/260170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475413317
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.7
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.92" Outer Race Width; Cylindrical; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
2.835 英寸 | 72.009 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外圈宽度
0.92 英寸 | 23.368 毫米