INS-ER-SC-303 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-ER-SC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmc0WXk4eE1EYzJPRFV6TXpJMU9ESTNNQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMFZTWDFORFgxTlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOTVmZDlhNGJmZjcxMjNlZTMxN2JjZTQxMTYxYjhlNzhlZjUzYWYwMjcxZTYyYTc3MTM0OTZiOTIxMDlmZGNk
19377124 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

INS-ER-SC-303

描述

DODGE INS-ER-SC-303

Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.381" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Snap Ring

制造商部件号

INS-ER-SC-303

BDI部件号
19377124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476766092
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
127396
重量/磅
5.14
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-11/16" Outer Race Width; 5.512" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2.381" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Snap Ring
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.381英寸 | 60.477毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新