DODGE
DODGE
INS-IP-22215-210R ; 064876
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-IP-22215-210R ; 064876
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 5.12" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-IP-22215-210R ; 064876
BDI部件号
24997937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-IP-22215-210R-;-064876/p/24997937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476185336
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact Rubbing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
64876
重量/磅
6.63
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 5.12" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.28 英寸 | 32.512 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米