https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVpDOHhNRFkxTkRVMk1qSXlNakV4TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVgwUlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YmFiODhlNzkzNmMxZWVjZDQzZjE2OTZiMmJjOWY3MTQ2ZDE0NmYwZjY2NThmMjk1ZTE2NTEzNDA2YmJjNTBl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVpDOHhNRFkxTkRVMk1qSXlNakV4TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVgwUlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YmFiODhlNzkzNmMxZWVjZDQzZjE2OTZiMmJjOWY3MTQ2ZDE0NmYwZjY2NThmMjk1ZTE2NTEzNDA2YmJjNTBl
DODGE
DODGE
INS-IP-307R-MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-IP-307R-MOD
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.63" Outer Race Width; Cylindrical; 6.3" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.17" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-IP-307R-MOD
BDI部件号
23775568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-IP-307R-MOD/p/23775568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477516696
重量 / Kilogram
5.483
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact Rubbing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
141059
重量/磅
12.09
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.63" Outer Race Width; Cylindrical; 6.3" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 4.17" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外圈宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
内圈长
4.17英寸 | 105.918毫米
外径
6.3 英寸 | 160.02 毫米