https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-508-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaU1TOHhNRFkxTkRVMk1qZzBORGN3TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVh6VXdPRjlFVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NWJlOGRjNjBjNWM4YzRkMWYzMmQ3ZTU2ZDZhMjhmY2NhNmIwZTM3OGU4MzU0MGJmYTI2N2I1OWZkZDU3Y2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-508-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaU1TOHhNRFkxTkRVMk1qZzBORGN3TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVh6VXdPRjlFVWw5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NWJlOGRjNjBjNWM4YzRkMWYzMmQ3ZTU2ZDZhMjhmY2NhNmIwZTM3OGU4MzU0MGJmYTI2N2I1OWZkZDU3Y2Mw
DODGE
DODGE
INS-IP-508L-HT
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-IP-508L-HT
Insert Bearing; 5-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; Cylindrical; 9.84" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 6.17" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-IP-508L-HT
BDI部件号
24718975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-IP-508L-HT/p/24718975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477653438
重量 / Kilogram
13.606
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | High Temperature
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
138771
重量/磅
30
详细描述
Insert Bearing; 5-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; Cylindrical; 9.84" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 6.17" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
外圈宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米
内圈长
6.17英寸 | 156.718毫米