INS-ISN-090MR ; 071080 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-ISN-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJoaFlTOHhNRFkxTkRVMk1qWXhOVE15Tmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsVFRsOUVVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5OTk0NDc0ZjYxNWNlZjlmZWM3ODZlYTNmYjY4ZDhjNTgxNDRhNTMwZWI1Y2ZhNmY3YjliMjczYWYyNjFhZWY
23940256 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

INS-ISN-090MR ; 071080

描述

DOD INS-INS-90MR(071080) ; 轴承/带座轴承

Insert Bearing; 90MM Bore; Wide Inner Ring; 47.3MM Outer Race Width; Cylindrical; 180MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 120MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

INS-ISN-090MR

BDI部件号
23940256

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475327409
重量 / Kilogram
8.61
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
71080
重量/磅
19
详细描述
Insert Bearing; 90MM Bore; Wide Inner Ring; 47.3MM Outer Race Width; Cylindrical; 180MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 120MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
内圈长
4.724英寸 | 120毫米
外圈宽度
1.862 英寸 | 47.3 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新