DODGE
DODGE
INS-ISN-170MS
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-ISN-170MS
Insert Bearing; 170MM Bore; Wide Inner Ring; 88.1MM Outer Race Width; Cylindrical; 320MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 187.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-ISN-170MS
BDI部件号
24764583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-ISN-170MS/p/24764583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477630026
重量 / Kilogram
45.94
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
138595
重量/磅
101.42
详细描述
Insert Bearing; 170MM Bore; Wide Inner Ring; 88.1MM Outer Race Width; Cylindrical; 320MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 187.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
3.469 英寸 | 88.1 毫米
内圈长
7.39英寸 | 187.7毫米