https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-S2-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNU5pOHhNRFkxTkRVMk1qQXlOVFV3TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDFNeVgwUlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjUzMTgwMDA0ZTIzYTlkOWNmYTZjYjExYmNlODVmYTc1OTQzNjVlNWEyNDU5ZGVmMjMzZjRhYmM3Y2RlZjk5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-S2-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNU5pOHhNRFkxTkRVMk1qQXlOVFV3TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDFNeVgwUlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjUzMTgwMDA0ZTIzYTlkOWNmYTZjYjExYmNlODVmYTc1OTQzNjVlNWEyNDU5ZGVmMjMzZjRhYmM3Y2RlZjk5
DODGE
DODGE
INS-S2-207R-DRY
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-S2-207R-DRY
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 4.72" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
制造商部件号
INS-S2-207R-DRY
BDI部件号
22267743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-S2-207R-DRY/p/22267743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477526923
重量 / Kilogram
2.77
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact Rubbing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
141147
重量/磅
6.11
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 4.72" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Rubbing Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.28 英寸 | 32.512 毫米
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内圈长
3.2英寸 | 81.28毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米