INS-S2-215L MOD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-S2-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNU5pOHhNRFkxTkRVMk1qQXlOVFV3TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDFNeVgwUlNYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjUzMTgwMDA0ZTIzYTlkOWNmYTZjYjExYmNlODVmYTc1OTQzNjVlNWEyNDU5ZGVmMjMzZjRhYmM3Y2RlZjk5
20494729 轴承圆柱外径 

DODGE DODGE

INS-S2-215L MOD

描述

DODGE INS-S2-215L MOD

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 5.12" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.59" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring

制造商部件号

INS-S2-215L MOD

BDI部件号
20494729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476344474
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Set Screw | Modified
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
73303
重量/磅
7.553
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.28" Outer Race Width; Cylindrical; 5.12" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.59" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; No Snap Ring
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
外圈宽度
1.28 英寸 | 32.512 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.59英寸 | 91.186毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新