KHR201 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-KHR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE9TOHhNRFUzTmpZME1UZzROREU1TUM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0SVVsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxYjBiM2YxMDkxNDQwMmZmODM5YWI0MDZmN2Q1MzFiOTc1Mjc4NDhkY2EzMTdmMjA5NmUwNWRkN2Q1Y2Q3Yzc
102605 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KHR201

描述

AMI BEARINGS KHR201

Insert Bearing; 12MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

KHR201

BDI部件号
102605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250100378
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 12MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新