https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-KHR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE9TOHhNRFUzTmpZME1UZzROREU1TUM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0SVVsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxYjBiM2YxMDkxNDQwMmZmODM5YWI0MDZmN2Q1MzFiOTc1Mjc4NDhkY2EzMTdmMjA5NmUwNWRkN2Q1Y2Q3Yzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-KHR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE9TOHhNRFUzTmpZME1UZzROREU1TUM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0SVVsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxYjBiM2YxMDkxNDQwMmZmODM5YWI0MDZmN2Q1MzFiOTc1Mjc4NDhkY2EzMTdmMjA5NmUwNWRkN2Q1Y2Q3Yzc
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHR207
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHR207
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
KHR207
BDI部件号
102621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/KHR207/p/102621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250107346
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; Narrow Inner Ring; 17MM Outer Race Width; 72MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 38.887MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

