TIMKEN
TIMKEN
LSE108BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE108BR
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.937" Outer Race Width; 3-5/16" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.165" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
LSE108BR
BDI部件号
20347997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/LSE108BR/p/20347997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992025401
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.866
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.937" Outer Race Width; 3-5/16" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.165" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
内圈长
2.165英寸 | 55毫米
外圈宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.313 英寸 | 84.15 毫米