TIMKEN
TIMKEN
LSE303BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE303BR
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
LSE303BR
BDI部件号
20348451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/LSE303BR/p/20348451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992026231
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
11.023
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 6" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2-61/64" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
外圈宽度
1.531 英寸 | 38.9 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米