LSE407BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
20348745 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

LSE407BX

描述

TIMKEN LSE407BX

Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.846" Outer Race Width; 8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.543" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

LSE407BX

BDI部件号
20348745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992026774
重量 / Kilogram
10.5
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
23.148
详细描述
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.846" Outer Race Width; 8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.543" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
3.543英寸 | 90毫米
外圈宽度
1.846 英寸 | 46.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新