TIMKEN
TIMKEN
LSM135BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM135BR
Insert Bearing; 135MM Bore; Wide Inner Ring; 55.6MM Outer Race Width; 241.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
LSM135BR
BDI部件号
20349315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/LSM135BR/p/20349315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992028501
重量 / Kilogram
17
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
37.478
详细描述
Insert Bearing; 135MM Bore; Wide Inner Ring; 55.6MM Outer Race Width; 241.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 98.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
内圈长
3.874英寸 | 98.4毫米
外圈宽度
2.189 英寸 | 55.6 毫米
孔径
5.315 英寸 | 135 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米