LSM250BXC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
22836347 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

LSM250BXC3

描述

TIMKEN LSM250BXC3

Insert Bearing; 250MM Bore; Wide Inner Ring; 66.7MM Outer Race Width; 374.65MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 122MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

LSM250BXC3

BDI部件号
22836347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992137685
重量 / Kilogram
41.999
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion | Light Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
92.59
详细描述
Insert Bearing; 250MM Bore; Wide Inner Ring; 66.7MM Outer Race Width; 374.65MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 122MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
内圈长
4.803英寸 | 122毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
孔径
9.843 英寸 | 250 毫米
外圈宽度
2.626 英寸 | 66.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新