LSM300BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
20349613 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

LSM300BR

描述

TIM LSM300BR ; 轴承/圆柱滚子

Insert Bearing; 300MM Bore; Wide Inner Ring; 74.6MM Outer Race Width; 438.15MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 143MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

TIM LSM300BR

BDI部件号
20349613

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992029508
重量 / Kilogram
59.999
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
132.275
详细描述
Insert Bearing; 300MM Bore; Wide Inner Ring; 74.6MM Outer Race Width; 438.15MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 143MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外径
17.25 英寸 | 438.15 毫米
外圈宽度
2.937 英寸 | 74.6 毫米
内圈长
5.63英寸 | 143毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新