TIMKEN
TIMKEN
MSE203BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE203BR
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 5" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MSE203BR
BDI部件号
20350153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MSE203BR/p/20350153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992031839
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
8.157
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-17/32" Outer Race Width; 5" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.846" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.531 英寸 | 38.9 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.846英寸 | 72.3毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米