TIMKEN
TIMKEN
MSE511BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE511BR
Insert Bearing; 5-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.689" Outer Race Width; 11-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MSE511BR
BDI部件号
20350755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MSE511BR/p/20350755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992032874
重量 / Kilogram
31
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
68.342
详细描述
Insert Bearing; 5-11/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.689" Outer Race Width; 11-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 4.874" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
孔径
5.688 英寸 | 144.475 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
外圈宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米