TIMKEN
TIMKEN
MSE704BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE704BR
Insert Bearing; 7-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 3-9/16" Outer Race Width; 14-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MSE704BR
BDI部件号
22848066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MSE704BR/p/22848066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992105387
重量 / Kilogram
58.97
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
130
详细描述
Insert Bearing; 7-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 3-9/16" Outer Race Width; 14-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 6.142" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
内圈长
6.142英寸 | 156毫米
外圈宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米