MSM50BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
20351467 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

MSM50BX

描述

TIMKEN MSM50BX

Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; 107.95MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring

制造商部件号

MSM50BX

BDI部件号
20351467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992034885
重量 / Kilogram
2.5
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.511
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 35MM Outer Race Width; 107.95MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2.657英寸 | 67.5毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新